2-3/4″ di larghezza x 8″ di lunghezza (70 mm x 203 mm) Levigatrice Dynaline, aspirazione centralizzata

Codice art.: 57404
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
Codice articolo 57404
EAN / GTIN 0616026574045
Codice del produttore 57404
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • 2.400 colpi al minuto a 90 PSIG (6,2 bar). Corsa di 3/8″ (10 mm).
  • È dotato di un raccordo per aspirapolvere con diametro esterno di 1″ che consente un facile collegamento al tubo flessibile dell’aspirapolvere centralizzato.
  • Include un tampone di levigatura a vuoto con superficie in vinile, largo 2-3/4″ e lungo 8″ (57455).

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Sottovuoto]
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 95 mm
  • Lunghezza (mm): 178 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 1,2 kg