2-3/4″ lățime x 8″ lungime (70 mm x 203 mm) Mașină de șlefuit Dynaline, cu aspirare centralizată

Cod articol.: 57404
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
Cod articol 57404
EAN / GTIN 0616026574045
Număr producător 57404
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • 2.400 de curse pe minut la 90 PSIG (6,2 bar). Lungimea cursei de 3/8″ (10 mm).
  • Este prevăzut cu un racord de vid cu diametrul exterior de 1″, care permite conectarea ușoară a furtunului sistemului central de aspirare.
  • Include un tampon de șlefuire cu ventuză, cu suprafață din vinil, cu lățimea de 2-3/4″ și lungimea de 8″ (57455).

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Vid]
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 95 mm
  • Lungime (mm): 178 mm
  • Lățime (mm): 152 mm
  • Greutate (kg): 1,2 kg