2-3/4″ B x 8″ L (70 mm x 203 mm) Dynaline-slibemaskine, centralstøvsugning

Art.-nr.: 57404
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
Artikelnummer 57404
EAN/GTIN 0616026574045
Producentnummer 57404
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 2.400 slag pr. minut ved 90 PSIG (6,2 bar). 3/8″ (10 mm) slaglængde.
  • Har en vakuumport med en udvendig diameter på 1″, der gør det nemt at tilslutte en centralstøvsugerslange.
  • Inkluderer en vakuumslibepude med vinylbelægning, der er 2-3/4″ bred og 8″ lang (57455).

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Vakuum]
  • HP: 0,3 hk
  • Maks. RPM: 2400
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 95 mm
  • Længde (mm): 178 mm
  • Bredde (mm): 152 mm
  • Vægt (kg): 1,2 kg