2-3/4″ šířka x 8″ délka (70 mm x 203 mm) Bruska Dynaline, centrální vysávání

Artiklové číslo: 57404
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 57404
EAN / GTIN 0616026574045
Číslo výrobce 57404
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • 2 400 zdvihů za minutu při tlaku 90 PSIG (6,2 baru). Délka zdvihu 3/8″ (10 mm).
  • Je vybaven vakuovým přípojem s vnějším průměrem 1″ pro snadné připojení hadice centrálního vysavače.
  • Obsahuje vakuovou brusnou podložku s vinylovým povrchem o rozměrech 2-3/4″ na šířku a 8″ na délku (57455).

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 95 mm
  • Délka (mm): 178 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 1,2 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku