• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-3/4″ B x 8″ L (70 mm x 203 mm) Dynaline-Schleifmaschine, Zentralstaubsauger

Artikel-Nr.: 57404
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.034,00 €
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
Artikelnummer 57404
EAN / GTIN 0616026574045
Herstellernummer 57404
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2.400 Hübe pro Minute bei 90 PSIG (6,2 bar). 3/8″ (10 mm) Hublänge.
  • Verfügt über einen Vakuumanschluss mit 1″ Außendurchmesser zum einfachen Anschluss eines Zentralstaubsaugerschlauchs.
  • Enthält ein Vakuum-Schleifpad (57455) mit einer Vinyloberfläche von 2-3/4″ Breite und 8″ Länge.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 95 mm
  • Länge (mm): 178 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 1,2 kg
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb