Lijadora Dynaline de 2-3/4″ de ancho x 8″ de largo (70 mm x 203 mm), con aspiración centralizada

Número de artículo: 57404
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
Número de artículo 57404
EAN / GTIN 0616026574045
Número del fabricante 57404
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • 2.400 golpes por minuto a 90 PSIG (6,2 bar). Longitud de carrera de 3/8″ (10 mm).
  • Cuenta con una toma de vacío de 1″ de diámetro exterior que facilita la conexión de la manguera del sistema de aspiración centralizada.
  • Incluye una almohadilla de lijado al vacío con superficie de vinilo de 2-3/4″ de ancho por 8″ de largo (57455).

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • HP: 0,3 hp
  • Máx. RPM: 2400
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 95 mm
  • Longitud (mm): 178 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 1,2 kg