2-3/4″ širine x 8″ dolžine (70 mm x 203 mm) brusilnik Dynaline, centralni sesalnik

Št. art.: 57404
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
Številka izdelka 57404
EAN/GTIN 0616026574045
Številka proizvajalca 57404
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • 2.400 udarcev na minuto pri tlaku 90 PSIG (6,2 bar). Dolžina hoda 3/8″ (10 mm).
  • Ima vakuumski priključek z zunanjim premerom 1″ za enostavno priključitev cevi centralnega sesalnega sistema.
  • Vključuje vakuumsko brusno podlago z vinilno površino, široko 2-3/4″ in dolgo 8″ (57455).

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • HP: 0,3 hp
  • Največ. RPM: 2400
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 95 mm
  • Dolžina (mm): 178 mm
  • Širina (mm): 152 mm
  • Teža (kg): 1,2 kg