• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

P290 ACCT 1204PDR-TL IC830 Inserti monolaterali con due taglienti dritti da 12 e 18 mm.

Codice art.: 5668292
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5668292
EAN / GTIN 7291075308440
Codice del produttore 5668292
Numero-L L23910 358

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.9 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 8.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.9 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto