P290 ACK D40-3-53-W32-18 Frese ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110770
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3110770
EAN / GTIN 7291075308051
Codice del produttore 3110770
Numero-L L23980 638

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 53 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 53 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 140 mm