P290 ACKT 1806PDR-FW IC830 Inserti rettangolari monolaterali con due taglienti discontinui

Codice art.: 5606694
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606694
EAN / GTIN 7291075308211
Codice del produttore 5606694
Numero-L L23910 396

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Lunghezza inserto (INSL) 18.5 mm, Spessore inserto (S) 6 mm, Larghezza inserto (W1) 10.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 18.5 mm
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto