P290 ACCT 1204PDR-TL IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668292
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668292
EAN / GTIN 7291075308440
Gyártó száma 5668292
L-szám L23910 358

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 12 mm, lapkahossz (INSL) 12,9 mm, lapkavastagság (S) 4,8 mm, lapkaszélesség (W1) 8,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése