P290 ACCT 1204PDR-TL IC830 Plăcuţe pe o singură față cu 2 muchii de tăiere principale, cu lungimea muchiei de tăiere principale de 12 și 18 mm

Cod articol: 5668292
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668292
EAN / GTIN 7291075308440
Număr producător 5668292
L-Număr L23910 358

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pe o singură față cu 2 muchii de tăiere principale, cu lungimea muchiei de tăiere principale de 12 și 18 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.9 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.06 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate