• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

P290 ACK D40-3-87-C6-18 Frese ad elica estesa con attacco CAMFIX, per inserti da 18 mm

Codice art.: 3107185
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3107185
EAN / GTIN 7291075348132
Codice del produttore 3107185
Numero-L L23980 236

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Massima profondità di taglio (APMX) 87 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 172.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 15
  • Massima profondità di taglio (APMX) 87 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 172.6 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto