P290 ACCT 1204PDR-TL IC830 Enkeltsidede skær med 2 hovedskær, 12 og 18 mm hovedskærslængde

Art.-nr.: 5668292
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668292
EAN/GTIN 7291075308440
Producentnummer 5668292
L-nummer L23910 358

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 12,9 mm, skærtykkelse (S) 4,8 mm, skærbredde (W1) 8,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,06 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle