Unità di controllo con selezione dei canali

Codice art.: 565374
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Centraline di comando
Lunghezza 400 mm
Larghezza 300 mm
Altezza 210 mm
Peso 15 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565374
EAN / GTIN 4020772536015
Codice del produttore 565374
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di controllo con selezione dei canali, compresa la regolazione della forza di tenuta,

Proprietà:

  • Numero di piastre di serraggio magnetiche da controllare: 1 - 2 C62
  • Lunghezza: 400 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Peso: 15 kg