Řídicí jednotka s volbou kanálu

Artiklové číslo: 565374
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řídicí moduly
Délka 400 mm
Šířka 300 mm
Výška 210 mm
Hmotnost 15 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565374
EAN / GTIN 4020772536015
Číslo výrobce 565374
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Řídicí jednotka s volbou kanálu včetně regulace přídržnou silou,

Charakteristika:

  • Počet magnetických upínacích desek, které mají být kontrolovány: 1–2 C62
  • Délka: 400 mm
  • Šířka: 300 mm
  • Výška: 210 mm
  • Hmotnost: 15 kg