• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Styreenhed med kanalvalg

Art.-nr.: 565374
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype styreenheder
Længde 400 mm
Bredde 300 mm
Højde 210 mm
Vægt 15 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565374
EAN/GTIN 4020772536015
Producentnummer 565374
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kontrolenhed med kanalvalg, herunder regulering af holdekraft

Egenskab:

  • Antal magnetiske spændeplader, der skal styres: 1 - 2 C62
  • Længde: 400 mm
  • Bredde: 300 mm
  • Højde: 210 mm
  • Vægt: 15 kg