Krmilna enota z izbiro kanala

Št. art.: 565374
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Produktart Steuergeräte
Länge 400 mm
Breite 300 mm
Höhe 210 mm
Gewicht 15 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565374
EAN/GTIN 4020772536015
Številka proizvajalca 565374
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Upravljalna enota z izbiro kanala, vključno z regulacijo sile držanja,

Lastnosti:

  • Število magnetnih vpenjalnih plošč, ki jih je treba nadzorovati: 1–2 C62
  • Dolžina: 400 mm
  • Širina: 300 mm
  • Višina: 210 mm
  • Masa: 15 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript