Unité de commande avec sélection de canal

Réf.: 565374
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit unités de commande
Longueur 400 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 210 mm
Poids 15 kg

Identification et classification

Référence article 565374
EAN / GTIN 4020772536015
Réf. fabricant 565374
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Unité de commande avec sélection de canal incluant la régulation de la force de maintien,

Caractéristique(s):

  • Nombre de plaques de serrage magnétiques à contrôler: 1 - 2 C62
  • Longueur: 400 mm
  • Largeur: 300 mm
  • Hauteur: 210 mm
  • Poids: 15 kg