Unitate de control cu selectarea canalelor

Cod articol.: 565374
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Unități de control
Lungime 400 mm
Lăţime 300 mm
Înălţime 210 mm
Greutate 15 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 565374
EAN / GTIN 4020772536015
Număr producător 565374
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Unitate de control cu selectarea canalelor, inclusiv reglarea forței de menținere,

Caracteristică:

  • Numărul de plăci de prindere magnetice care trebuie controlate: 1 - 2 C62
  • Lungime: 400 mm
  • Lăţime: 300 mm
  • Înălţime: 210 mm
  • Greutate: 15 kg