Unidad de control con selección de canales

Número de artículo: 565374
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Dispositivos de control
Longitud 400 mm
Anchura 300 mm
Altura 210 mm
Peso 15 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 565374
EAN / GTIN 4020772536015
Número del fabricante 565374
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Unidad de control con selección de canal incluyendo regulación de la fuerza de retención,

Característica:

  • Número de placas de sujeción magnéticas a controlar: 1 - 2 C62
  • Longitud: 400 mm
  • Anchura: 300 mm
  • Altura: 210 mm
  • peso: 15 kg