• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steuereinheit mit Kanalwahl

Artikel-Nr.: 565374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steuergeräte
Länge 400 mm
Breite 300 mm
Höhe 210 mm
Gewicht 15 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565374
EAN / GTIN 4020772536015
Herstellernummer 565374
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steuereinheit mit Kanalwahl Inklusive Haltekraftregulierung,

Merkmal:

  • Anzahl zu steuernde Magnetspannplatten: 1 - 2 C62
  • Länge: 400 mm
  • Breite: 300 mm
  • Höhe: 210 mm
  • Gewicht: 15 Kg