SOGX 050204-AL IC08 Vyměnitelné břitové destičky pro vrtáky DR pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5507937
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řezný materiál HC
Typ IC908
Řada DR-TWIST
Tloušťka řezné destičky 2,4 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tloušťka řezné destičky T 2,4 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOGX 050204-AL
Označení řezné destičky SOGX 050204-AL
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5507937
EAN / GTIN 7291075303537
Číslo výrobce 5507937
L-číslo L24160 75

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 5,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.4 mm