SOGX 050204-AL IC08 Plăcuță pentru burghie DR pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5507937
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HC
Categorie IC908
Serie DR-TWIST
Placă de tăiere grosime 2,4 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Placă de tăiere grosime T 2,4 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOGX 050204-AL
Denumire Inserție de tăiere SOGX 050204-AL
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5507937
EAN / GTIN 7291075303537
Număr producător 5507937
L-Număr L24160 75

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru burghie DR pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 5.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.4 mm