SOGX 050204-AL IC08 Plaquitas para Brocas DR para Aluminio

Número de artículo: 5507937
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Material de corte HC
Clase IC908
Serie DR-TWIST
Grosor de la inserción 2,4 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grosor de la inserción T 2,4 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte SOGX 050204-AL
Designación plaquita de corte SOGX 050204-AL
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5507937
EAN / GTIN 7291075303537
Número del fabricante 5507937
Número L L24160 75

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos