SOMT 09T306-DT IC8080 Plăcuță cu spărgător de așchii DT pentru burghie DR

Cod articol.: 5507925
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Denumire Inserție de tăiere SOMT 09T306-DT
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5507925
EAN / GTIN 7291075107357
Număr producător 5507925
L-Număr L24160 72

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu spărgător de așchii DT pentru burghie DR

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.81 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate