SOMX 050204-DT IC8080 Skær med DT-spånformer til DR-bor

Art.-nr.: 5507922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5507922
EAN/GTIN 7291075205572
Producentnummer 5507922
L-nummer L24160 70

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 5,4 mm, skærtykkelse (S) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 5,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,4 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle