SOMT 110408-DT IC808 Inserti per punte DR, per uso generale ad avanzamenti medio-alti

Codice art.: 5507876
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Spessore inserto 4,8 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5507876
EAN / GTIN 7291075107326
Codice del produttore 5507876
Numero-L L24160 69

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 11.5 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm

Prodotti correlati