SOMT 160512-GF IC908 Plăcuță cu formator de așchii GF pentru burghie DR

Cod articol.: 5505528
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie IC908
Serie DR-TWIST
Placă de tăiere grosime 5,56 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOMT 160512-GF
Denumire Inserție de tăiere SOMT 160512-GF IC908
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5505528
EAN / GTIN 7291075108415
Număr producător 5505528
L-Număr L24160 54

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu formator de așchii GF pentru burghie DR

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.56 mm