Smerigliatrice angolare con disco a centro ribassato, diametro 4″ (102 mm)

Codice art.: 52630
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
Codice articolo 52630
EAN / GTIN 0616026526303
Codice del produttore 52630
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • La smerigliatrice a ruota con centro ribassato da 1,3 hp è ideale per la saldatura rapida e l’asportazione di materiale, la sbavatura pesante, nonché la rimozione di ruggine e incrostazioni.
  • 13.500 giri/min, filettatura mandrino da 3/8″-24.
  • L’utensile è compatibile con ruote opzionali di tipo 27 con centro ribassato, del diametro di 4″ (102 mm) e foro centrale da 5/8″ (16 mm).
  • Include una protezione per ruota e due flange universali.
  • Maniglia laterale antivibrazioni inclusa.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 13500
  • Tipo di scarico: Rotazionale
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 86 mm
  • Lunghezza (mm): 254 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 2,18 kg