Kotna brusilna kolesna brusilka s vdolbinastim središčem, premer 4″ (102 mm)

Št. art.: 52630
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52630
EAN/GTIN 0616026526303
Številka proizvajalca 52630
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • 1,3 hp brusilnik s kolesom z vdolbino v sredini je idealen za hitro brušenje zvarov in odstranjevanje materiala, intenzivno odstranjevanje ostrih robov ter odstranjevanje rje in oksidnih oblog.
  • 13.500 RPM, navoj vretena 3/8″-24.
  • Orodje je združljivo z izbirnimi kolesi tipa 27 z vdolbino v sredini premera 4″ (102 mm) in sredinsko luknjo premera 5/8″ (16 mm).
  • Vključuje zaščito kolesa in dva univerzalna prirobnika.
  • Vključen je stranski ročaj za dušenje vibracij.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 1,3 hp
  • Največ. RPM: 13500
  • Vrsta izpušnega sistema: Vrtljivi
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 86 mm
  • Dolžina (mm): 254 mm
  • Širina (mm): 152 mm
  • Teža (kg): 2,18 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico