Pravoúhlá bruska s zapuštěným středem o průměru 4″ (102 mm)

Artiklové číslo: 52630
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
Katalogové číslo 52630
EAN / GTIN 0616026526303
Číslo výrobce 52630
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska s koly s prohloubeným středem o výkonu 1,3 hp je ideální pro rychlé odstraňování svarů a materiálu, intenzivní odjehlování a odstraňování rzi a okují.
  • 13 500 ot./min, závit vřetena 3/8″-24.
  • Nástroj je kompatibilní s volitelnými koly typu 27 s prohloubeným středem o průměru 4″ (102 mm) a středovým otvorem 5/8″ (16 mm).
  • Součástí balení je kryt kola a dvě univerzální příruby.
  • Součástí balení je boční rukojeť tlumící vibrace.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 13500
  • Typ výfuku: Rotační
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 86 mm
  • Délka (mm): 254 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 2,18 kg