Mașină de șlefuit cu roată cu centrul adâncit, unghi drept, cu diametrul de 4″ (102 mm)

Cod articol.: 52630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 52630
EAN / GTIN 0616026526303
Număr producător 52630
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașina de șlefuit cu roată cu centrul adâncit, de 1,3 hp, este ideală pentru îndepărtarea rapidă a sudurilor și a materialului în exces, debavurarea intensă, precum și îndepărtarea ruginii și a calaminei.
  • 13.500 RPM, filet ax 3/8″-24.
  • Unealta acceptă roți opționale de tip 27 cu centrul adâncit, cu diametrul de 4″ (102 mm) și orificiu central de 5/8″ (16 mm).
  • Include protecția roții și două flanșe universale.
  • Mâner lateral cu amortizare a vibrațiilor inclus.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 13500
  • Tipul sistemului de evacuare: Rotațional
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 86 mm
  • Lungime (mm): 254 mm
  • Lățime (mm): 152 mm
  • Greutate (kg): 2,18 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate