Amoladora de rueda de centro hundido en ángulo recto de 4″ (102 mm) de diámetro

Número de artículo: 52630
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 52630
EAN / GTIN 0616026526303
Número del fabricante 52630
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La amoladora de rueda de centro hundido de 1,3 hp es ideal para soldar y eliminar material rápidamente, realizar desbarbados intensivos, así como para eliminar óxido y cascarilla.
  • 13 500 rpm, rosca del husillo de 3/8″-24.
  • La herramienta admite ruedas opcionales de tipo 27 con centro rebajado, de 4″ (102 mm) de diámetro y con un orificio central de 5/8″ (16 mm).
  • Incluye un protector de rueda y dos bridas universales.
  • Incluye asa lateral con amortiguación de vibraciones.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 1,3 hp
  • Máx. RPM: 13500
  • Tipo de escape: Rotacional
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 86 mm
  • Longitud (mm): 254 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 2,18 kg