Meuleuse d’angle à centre en creux de 4″ (102 mm) de diamètre

Réf.: 52630
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 52630
EAN / GTIN 0616026526303
Réf. fabricant 52630
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • La meuleuse à roue à centre enfoncé de 1,3 hp est idéale pour le meulage rapide des soudures et l’enlèvement de matière, l’ébavurage intensif, ainsi que l’élimination de la rouille et de la calamine.
  • 13 500 tr/min, filetage de broche 3/8″-24.
  • L’outil est compatible avec les roues à centre en creux de type 27, d’un diamètre de 4″ (102 mm) et dotées d’un alésage central de 5/8″ (16 mm), disponibles en option.
  • Comprend un garde-roue et deux brides universelles.
  • Poignée latérale amortissant les vibrations incluse.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. tr/min: 13500
  • Type d’échappement: Rotatif
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 86 mm
  • Longueur (mm): 254 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 2,18 kg