Utensile di finitura Dyninger

Codice art.: 52060
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
Codice articolo 52060
EAN / GTIN 0616026520608
Codice del produttore 52060
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile pneumatico Dyninger per la finitura abrasiva, per levigatura, sbavatura, sfumatura, irruvidimento e rimozione di sbavature.
  • 950 giri/min, 0,4 hp. Il motore pneumatico ad alta coppia è dotato di un mandrino (diametro 1″) per il montaggio di un massimo di sei dischi abrasivi rivestiti, del diametro di 8″ con foro centrale da 1″. (Le stelle sono vendute separatamente.)
  • Ottimo per levigare e carteggiare gli strati di sigillante su superfici curve e piane. Pannelli a rilievo levigati in legno bianco, elementi torniti, modanature e zone difficili da raggiungere.
  • Rimuovere le imperfezioni dai pannelli con motivo a griglia in legno e levigare le venature in rilievo. Ottimo per la sbavatura leggera dei metalli.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 950
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 70 mm
  • Lunghezza (mm): 283 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 1,68 kg