Dyninger-efterbehandlingsværktøj

Art.-nr.: 52060
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
Artikelnummer 52060
EAN/GTIN 0616026520608
Producentnummer 52060
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dyninger luftdrevet slibeværktøj til slibning, fjernelse af fnug, udjævning, opslibning og fjernelse af grater.
  • 950 omdrejninger pr. minut, 0,4 hk. Luftmotoren med højt drejningsmoment er udstyret med en spindel (1″ i diameter) til montering af op til seks slibestjerner med belægning, der har en diameter på 8″ og et centerhul på 1″. (Stjernerne sælges separat.)
  • Fremragende til udjævning og opslibning af forseglingsoverflader på konturer og flade overflader. Paneler af hvidtræ med sandfinish, drejede detaljer, lister og svært tilgængelige områder.
  • Fjern fnug fra træpaneler med gittermønster og fjern ujævnheder i træets overflade. Perfekt til let afgratning af metal.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 950
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 70 mm
  • Længde (mm): 283 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 1,68 kg