• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dyninger-Nachbearbeitungswerkzeug

Artikel-Nr.: 52060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52060
EAN / GTIN 0616026520608
Herstellernummer 52060
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dyninger Druckluftbetriebenes Schleifwerkzeug zum Schleifen, Entgraten, Ausgleichen, Aufrauen und Entgraten.
  • 950 U/min, 0,4 PS. Der Luftmotor mit hohem Drehmoment verfügt über eine Spindel (1″ Durchmesser) zur Befestigung von bis zu sechs Schleifscheiben mit Beschichtung, die einen Durchmesser von 8″ und eine Mittellochbohrung von 1″ aufweisen. (Sterne sind separat erhältlich.)
  • Hervorragend geeignet zum Verblenden und Aufrauen von Versiegelungsbeschichtungen an Konturen und ebenen Flächen. Reliefpaneele aus Weißholz, Drechselarbeiten, Leisten und schwer zugängliche Stellen.
  • Entfusseln von Holzpaneelen mit Gittermuster und Entfernen von erhabenen Holzfasern. Ideal zum leichten Entgraten von Metall.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 950
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 70 mm
  • Länge (mm): 283 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 1,68 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb