Outil de finition Dyninger

Réf.: 52060
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
Référence article 52060
EAN / GTIN 0616026520608
Réf. fabricant 52060
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Outil de finition abrasif pneumatique Dyninger pour le ponçage, le débourrage, l’harmonisation, le ponçage grossier et l’élimination des bavures.
  • 950 tr/min, 0,4 hp. Le moteur pneumatique à couple élevé est équipé d’un arbre (1″ de diamètre) permettant de monter jusqu’à six étoiles abrasives enduites, d’un diamètre de 8″ et dotées d’un trou central de 1″. (Les étoiles sont vendues séparément.)
  • Idéal pour estomper et poncer les couches de vitrificateur sur les contours et les surfaces planes. Panneaux en bois blanc poncés, pièces tournées, moulures et zones difficiles d’accès.
  • Éliminer les irrégularités des panneaux à motif quadrillé en bois et poncer les fibres en relief. Idéal pour l’ébavurage léger du métal.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 950
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 70 mm
  • Longueur (mm): 283 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 1,68 kg