Unealtă de finisare Dyninger

Cod articol.: 52060
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
Cod articol 52060
EAN / GTIN 0616026520608
Număr producător 52060
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Unealtă pneumatică Dyninger pentru finisare abrazivă, destinată șlefuirii, îndepărtării scamei, uniformizării, zgârierii ușoare și îndepărtării asperităților.
  • 950 RPM, 0,4 hp. Motorul pneumatic cu cuplu ridicat include un arbore (cu diametrul de 1″) pentru montarea a până la șase discuri abrazive acoperite, cu diametrul de 8″ și orificiu central de 1″. (Stelele se vând separat.)
  • Ideal pentru netezirea și șlefuirea ușoară a straturilor de sigilant pe contururi și suprafețe plane. Panouri în relief din lemn de Whitewood, piese strunjite, muluri și zone greu accesibile.
  • Îndepărtarea pufului de pe panourile cu model de grilă din lemn și îndepărtarea fibrelor ridicate. Ideal pentru debavurarea ușoară a metalului.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 950
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 70 mm
  • Lungime (mm): 283 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 1,68 kg