Orodje za končno obdelavo Dyninger

Št. art.: 52060
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
Številka izdelka 52060
EAN/GTIN 0616026520608
Številka proizvajalca 52060
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Dyningerjevo pnevmatsko orodje za brušenje, odstranjevanje dlak, izravnavanje, hrapavljenje in odstranjevanje ostrih robov.
  • 950 obratov na minuto, 0,4 hp. Pnevmatski motor z visokim navorom vključuje vreteno (premer 1″) za pritrditev do šestih z obloženih brusnih zvezdic, premera 8″ z osrednjo luknjo premera 1″. (Zvezde se prodajajo ločeno.)
  • Odlično za brušenje in matiranje zaščitnih premazov na obrisih in ravnih površinah. Plošče iz belega lesa s peskanim reliefom, struženi elementi, letve in težko dostopna mesta.
  • Odstranjevanje kosmatosti z lesenih plošč z mrežastim vzorcem in odstranjevanje izbočenih vlaken. Odlično za rahlo odstranjevanje ostrih robov s kovine.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 950
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 70 mm
  • Dolžina (mm): 283 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 1,68 kg