{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipologia di calibro | go Gauge (GO); go Gauge (GO) | |
| Dimensione nominale min. | 41,275 mm - 41,275 mm | |
| Dimensione nominale max. | 41,275 mm - 41,275 mm | |
| Tipo di filettatura | UNC; UNC | |
| Filettatura | 1 5/8 -12 UNF; 1 5/8 -12 UNF | |
| Filetti per pollice | 12; 12 | |
| Campo di tolleranza | B; B | |
| Grado di tolleranza (qualità) | 2; 2 | |
| Configurabile | no; no | |
| Tipo di prodotto | thread plug gauge; thread plug gauge | |
| Contenuto | parte singola | |
| Normativa | norma interna |
| Codice articolo | 511394 | |
| EAN / GTIN | 4046122105496 | |
| Codice del produttore | 511394 | |
| Numero-L | L40130 4199 | |
| Produttore/persona responsabile | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |