Tampon fileté entre UN 1 5/8-12 - 2B

Réf.: 511394
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre ENTRE (GO)
Dimension nominale min. 41,275 mm - 41,275 mm
Dimension nominale max. 41,275 mm - 41,275 mm
Type de filetage UNC; UNC
Filetage 1 5/8 -12 UNF; 1 5/8 -12 UNF
Filets au pouce 12; 12
Plage de tolérance B; B
Degré de tolérance (qualité) 2; 2
Configurable non; non
Type de produit tampon fileté; tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 511394
EAN / GTIN 4046122105496
Réf. fabricant 511394
Article hors catalogue L40130 4199
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté entre / GD UN 1 5/8-12 - 2B. Tampon fileté entre . Dimensions selon DIN 2281-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2281-2