{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Gutlehre (GO); Gutlehre (GO) | |
| Nennmaß min. | 41,275 mm - 41,275 mm | |
| Nennmaß max. | 41,275 mm; 41,275 mm | |
| Gewindeart | UNC; UNC | |
| Gewinde | 1 5/8 -12 UNF; 1 5/8 -12 UNF | |
| Gänge pro Zoll | 12; 12 | |
| Toleranzfeld | B; B | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 2; 2 | |
| Konfigurierbar | nein; nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrdorn; Gewinde-Lehrdorn | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | Werksnorm |
| Artikelnummer | 511394 | |
| EAN / GTIN | 4046122105496 | |
| Herstellernummer | 511394 | |
| L-Nummer | L40130 4199 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |