{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta šablone | kontrolno merilo V REDU (GO); kontrolno merilo V REDU (GO) | |
| Nazivna dimenzija min. | 41,275 mm - 41,275 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 41,275 mm; 41,275 mm | |
| Vrsta navoja | UNC; UNC | |
| Navoj | 1 5/8 -12 UNF; 1 5/8 -12 UNF | |
| Korakov na colo | 12; 12 | |
| Tolerančno polje | B; B | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 2; 2 | |
| Možnost konfiguracije | ne; ne | |
| Vrsta izdelka | navojni kontrolni trni; navojni kontrolni trni | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Standard | tovarniški standard |
| Številka izdelka | 511394 | |
| EAN/GTIN | 4046122105496 | |
| Številka proizvajalca | 511394 | |
| L-število | L40130 4199 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |