Filet calibru tampon UN 1 5/8-12 - 2B

Cod articol.: 511394
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 41,275 mm - 41,275 mm
Dimensiune nominală max. 41,275 mm; 41,275 mm
Tip de filet UNC; UNC
Filet 1 5/8 -12 UNF; 1 5/8 -12 UNF
Pasi/inch 12; 12
Câmp de toleranţă B; B
Nivel de toleranță (calitate) 2; 2
Configurabil nein; nein
Tip produs Calibru tampon cu filet; Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 511394
EAN / GTIN 4046122105496
Număr producător 511394
L-Număr L40130 4199
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Tampon calibru filetat/ GD UN 1 5/8 - 12 - 2B. Tampon calibru filetat. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2281 - 1 mai sus de maxim - Ø 40 mm DIN 2281 - 2