Závit Mezní kalibr pro správný rozměr UN 1 5/8-12 - 2B

Artiklové číslo: 511394
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Dobrý kalibr (GO)
Jmenovitý rozměr min. 41,275 mm - 41,275 mm
Jmenovitý rozměr max. 41,275 mm; 41,275 mm
Druh závitu UNC; UNC
Závit 1 5/8 -12 UNF; 1 5/8 -12 UNF
Chodů na palec 12; 12
Toleranční pole B; B
Stupeň tolerance (kvalita) 2; 2
Konfigurovatelný ne; ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr; Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511394
EAN / GTIN 4046122105496
Číslo výrobce 511394
L-číslo L40130 4199
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závitový nárazník mezi / GD UN 1 5/8 - 12 - 2B. Závitový nárazník mezi. Rozměry podle DIN 2281 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2281 - 2