{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Læretype | lære til godkendelse (GO); lære til godkendelse (GO) | |
| Nominel dimension min. | 41,275 mm - 41,275 mm | |
| Nominel dimension maks. | 41,275 mm - 41,275 mm | |
| Gevindtype | UNC; UNC | |
| Gevind | 1 5/8 -12 UNF; 1 5/8 -12 UNF | |
| Gevindgange pr. tomme | 12; 12 | |
| Tolerancefelt | B; B | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 2; 2 | |
| Konfigurerbar | nej; nej | |
| Produkttype | gevindtolerancedorn; gevindtolerancedorn | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | fabriksstandard |
| Artikelnummer | 511394 | |
| EAN/GTIN | 4046122105496 | |
| Producentnummer | 511394 | |
| L-nummer | L40130 4199 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |