• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada frontale ultracompatta e ricaricabile per la corsa

Codice art.: 502712
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 502712
EAN / GTIN 4058205029957
Codice del produttore 502712
Numero-L L01700 100160
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Il modello NEO1R combina un minimalismo coerente con una potenza mirata ed è quindi ideale per la corsa su strada e fuoristrada, lo skating, il parkour e altri sport veloci. La lampada frontale ultracompatta sta in qualsiasi tasca, anche la più piccola, e si rivela un compagno versatile e sportivo al buio. Grazie al suo eccellente rapporto lumen per grammo e a un fascio luminoso su misura per attività veloci, è molto più di una semplice luce di riserva. Il look moderno e tecnico, la testa della lampada orientabile, la luce rossa disponibile come optional, la sicurezza di trasporto contro l’accensione involontaria e il pratico sistema di ricarica magnetica rendono la NEO1R la lampada frontale ideale per attività in cui è importante avere un peso minimo combinato con grandi prestazioni. Inoltre, la fascia minimalista riflettente offre un elevato comfort e una maggiore sicurezza. Larghezza della testa della lampada: 4,8 cm. Potenza luminosa: max. 250 lm per una portata luminosa fino a 80 m. 3 modalità di illuminazione. Periodo: fino a 15 ore. Batteria: Batteria agli ioni di litio da 750 mAh. Tempo di ricarica: 180 min. Contenuto della confezione: Lampada, batteria, cavo di ricarica magnetico (USB-C). Peso della lampada con batteria ricaricabile: 39 g. Classe di protezione IP67.