Ultrakompaktní dobíjecí čelovka pro běhání

Artiklové číslo: 502712
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502712
EAN / GTIN 4058205029957
Číslo výrobce 502712
L-číslo L01700 100160
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

NEO1R kombinuje důsledný minimalismus s cíleným výkonem, a je tak ideální pro běhání po stezkách i mimo ně, skating, parkour a další rychlé sporty. Tato ultrakompaktní čelovka se vejde do každé kapsy, i té nejmenší, a osvědčí se jako univerzální sportovní společník ve tmě. Díky skvělému poměru lumenů na gram a přizpůsobenému světelnému profilu pro rychlé aktivity je mnohem víc než jen záložním světlem. Moderní technický vzhled, otočná hlava svítilny, volitelně dostupné červené světlo, bezpečnostní pojistka proti nechtěnému zapnutí a praktický magnetický nabíjecí systém dělají z NEO1R optimální čelovku pro aktivity, při kterých záleží na minimální hmotnosti v kombinaci s velkým výkonem. Minimalistická reflexní čelenka navíc nabízí vysoký komfort a dodatečnou bezpečnost. Šířka hlavy lampy: 4,8 cm. Světelný výkon: max. 250 lm pro dosvit až 80 m. 3 režimy osvětlení. Doba běhu: až 15 hodin. Akumulátor: Li-ion baterie s kapacitou 750 mAh. Doba nabíjení: 180 min. Obsah balení: Svítilna, akumulátor, magnetický nabíjecí kabel (USB-C). Hmotnost svítidla s akumulátorem: 39 g. Stupeň ochrany IP67.